曜日別特売

18-0 ゴム板付 庖丁差し

18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 ゴム板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)
(3件のレビュー)
材質18-0ステンレス・ゴム内容量1個
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03666906-釘打式 大 1段333×53×H372ゴム板切り込み:288×10刃渡36cmまで
12,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
03666915-釘打式 大 2段333×107×H372ゴム板切り込み:288×10上段36cm、下段27cmまで
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
03666924-流し掛 大 1段333×53×H372流し掛幅:45ゴム板切り込み:288×10刃渡36cmまで
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
03666933-流し掛 大 2段333×107×H372流し掛幅:45ゴム板切り込み:288×10上段36cm、下段27cmまで
17,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
03666942-釘打式 小 1段222×53×H372ゴム板切り込み:178×10刃渡36cmまで
9,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
03666958-釘打式 小 2段222×107×H372ゴム板切り込み:178×10上段36cm、下段27cmまで
14,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
03666967-流し掛 小 1段222×53×H372流し掛幅:45ゴム板切り込み:178×10刃渡36cmまで
10,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
03666976-流し掛 小 2段222×107×H372流し掛幅:45ゴム板切り込み:178×10上段36cm、下段27cmまで
15,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03666942
2022-01-20
用途: 中華包丁用に
その他業種

中華包丁と洋肉切り包丁が丁度入るピッタリサイズでした。
そこが抜けているので通気も良く衛生的だと思います。

対象商品 : 03666942
2020-04-18
用途: 飲食店店舗で使用
ジョイントピープル株式会社飲食業

うーん。使用目的達成とすれば御の字だが、製品自体は、軽く、ちゃちな作り。作りからするともう少し安価かが妥当かなという印象。(厳しめでごめんなさい)比較的長く使うものなので、もう少し作りが良い方がいいと思います。あと付属の金属の取り付けプレートが形状も含めてどう使うかわからない。小片でいいので使用書があった方がいいのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03666906
2020-03-14
用途: 包丁使用後の後片付け
飲食業

清潔で指し口がゴムですから包丁の刃先を傷めず使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする