18-8 とんがりシノア

18-8 とんがりシノア - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)130網目30メッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03670948-15Φ150×85
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
03670957-18Φ180×95
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
03670966-21Φ210×105
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03670957
2020-02-29
用途: 出汁をこす。卵液をこす
金融・保険業

とても便利です。
とんがっていると、こすのにかかる時間が
短縮されます。全然違います。
三角形の先端までしっかり液体が
落ちていくので液体の無駄も少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする