EBM(江部松商事)
18-8 ホテル用 スープ漉
アミだけの交換が可能です。
材質
ステンレス
サイズ
小
外寸(mm)
Φ210×H190
柄長さ(mm)
235
網目
Φ0.22×50メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671772
-
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください