EBM(江部松商事)
18-8 ホテル用 スープ漉替アミ
材質
ステンレス
網目
Φ0.22×50メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671788
-
大
Φ305×H320
240
¥
27,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
03671797
-
中
Φ245×H235
240
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
03671806
-
小
Φ210×H190
235
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください