UK(三宝)
18-8 横口 ミニ 穴明レードル
材質
18-8ステンレス
形状
横口
タイプ
穴明
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895275
-
30
52×75×230(柄長)
¥
930
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
04895284
-
20
50×70×227(柄長)
¥
890
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください