18-8 横口レードル

18-8 横口レードル - UK(三宝)18-8 横口レードル - UK(三宝)18-8 横口レードル - UK(三宝)18-8 横口レードル - UK(三宝)18-8 横口レードル - UK(三宝)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス形状横口内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895336-7066×104×255(柄長)
1,020
839
923(税込)
当日出荷
04895345-9075×113×252(柄長)
1,150
929
1,022(税込)
当日出荷
04895354-14484×116×282(柄長)
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
04895363-18088×118×285(柄長)
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
04895372-5066×97×232(柄長)
920
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 調理
その他業種

商品の品質も機能も十分だと思います。
購入して良かったと思います。
梱包、発送も迅速、丁寧で満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする