シンドー
18-8 共柄 茶漉
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
サイズ
深さ(mm)
外寸(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04903912
-
83
大・シングル
40
Φ83×165
40
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
04903928
-
83
大・ダブル
40
Φ83×165
外側:18
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
04903937
-
74
中・ダブル
35
Φ74×155
外側:18
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください