ヤマケン K型プラスチックまな板(両面シボ付)

ヤマケン K型プラスチックまな板(両面シボ付) - 山県化学
材質プラスチック耐熱温度(℃)90内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
厚さ(mm)
耐熱温度(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04905504-500×25015901.9
6,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
04905513-500×25020902.5
8,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
04905522-500×25030903.8
12,400
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
04905556-550×27015902.3
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
04905565-550×27020903
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
04905574-550×27030904.5
14,700
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
04905608-600×30015902.7
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
04905617-600×30020903.8
12,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
04905626-600×30030905.4
17,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
04905635-750×33020905
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
04905644-750×33030907.4
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
04905653-750×45020906.8
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
04905662-750×450309010.1
33,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
04905678-840×39020906.6
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする