曜日別特売

アルマイト 水杓

アルマイト 水杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)
(9件のレビュー)
材質アルマイト・木内容量1個
注意
※サイズ(cm)は呼び寸法になります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
柄長さ(mm)
直径(mm)
サイズ(cm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04893674612124460-32012012-
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
1720860761211736058304110110.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
04893683612131750-34013013-
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
048936926121551110-34015015-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
048937086131761530-39017017-
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
048937176724200-300808-
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 食用油をろ過する際の撹拌、汲み上げ

容量、柄の長さがぴったり。
使っているうちに柄をねじ込んだ部分がゆるんでくるので、柄だけで販売してくれるとうれしい

対象商品 : 04893692
2024-04-27
用途: 作業時
製造業

値上げが続いていますが。。。アルマイトの水杓は必需品で定期的に購入しています。使い勝手いいです。あとはお値段が落ち着いてくれるといいんですが。。。

対象商品 : 17208607
2023-04-11
用途: 地元神社の手水鉢 柄杓として使用します。
農・林・水産業

色々ネット検索して見つけました。杓の容量は此で十分な水量でした。参拝者にも好評です。

対象商品 : 04893683
2020-07-04
用途: バードバスへの雨水汲み換え用

期待通り軽くて作業性良好。錆びないので長らく使い続けられそうで満足。

対象商品 : 17208607
2019-08-28
用途: サンプル採取用
製造業

穀物を扱う工程でサンプルを採取するのに用いています。ホームセンターを数店まわりましたが、サイズが大と小でちょうど良いものは有りませんでした。本品はサンプル口から差し込む事が出来、大き過ぎず小さ過ぎず、最適です。

2025-06-25
用途: 柄杓
ワンテッド有限会社

品質的に問題はないが、柄が外れやすい? ねじ込み式なのだが何故か取れる。またねじ込んで置けば良いだけだが。

対象商品 : 04893692
2018-10-19
用途: 薬品の計量の為
株式会社サカイナゴヤ

現在は黄色い色のアルマイト色ですが、銀色のアルマイト色もあると良いと思う。

対象商品 : 04893674
2019-06-21
用途: 液体の攪拌時
サービス業

コストパフォーマンスも良く、丈夫で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする