用美(ヤマコー)
アルミ箔鍋 金/銀(200枚入)
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質
アルミ
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
外寸(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909372
80044
金/銀
8
240×240
110
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
04909397
80047
銀
8
240×240
110
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04909388
80045
金/銀
6
180×180
90
¥
13,400
取扱い終了
04909406
80046
銀
6
180×180
90
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください