パーカーアサヒ
クッキンカット抗菌ゴムまな板
外寸(mm)
500×250
材質
ゴム
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.3
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906308
G101
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください