EBM(江部松商事)
ステンレス スープ漉
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外寸(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03684433
-
18
Φ180×H180
210
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
03684442
-
20
Φ204×H200
230
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
03684458
-
24
Φ245×H235
250
¥
9,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
03684467
-
27
Φ275×H270
270
¥
11,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
03684476
-
30
Φ305×H305
280
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください