スプルス まな板 家庭用

スプルス まな板 家庭用 - EBM(江部松商事)スプルス まな板 家庭用 - EBM(江部松商事)スプルス まな板 家庭用 - EBM(江部松商事)
材質スプルス厚さ(mm)28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03685002-1.6480×240480×240×28
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
03685018-1.4450×225450×225×28
4,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03685027-1.1390×195390×195×28
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする