スマートチューフィング(ガラス蓋仕様)

スマートチューフィング(ガラス蓋仕様) - EBM(江部松商事)

油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)

材質18-10ステンレス・ガラス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0368530715301L6.5425×500×H200フードパン:Φ347×H65
160,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
0368531615303M4.5370×450×H180フードパン:Φ295×H68
130,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする