EBM(江部松商事)
スマートチューフィング(ステンレス蓋仕様)
油圧式スローダウンで蓋がゆっくり閉まるので音がしません(蓋の開閉は5万回保証)
材質
18-10ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03685325
15300
L
6.5
425×500×H200
フードパン:Φ347×H65
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
03685334
15302
M
4.5
370×450×H180
フードパン:Φ295×H68
¥
120,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください