EBM(江部松商事)
チーズ切ナイフ
材質
刃部:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
質量(g)
背厚(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03685526
-
310
180
125
1.6
大
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
03685535
-
210
105
54
1.2
小
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください