曜日別特売

フッ素樹脂加工シート(10枚入)

フッ素樹脂加工シート(10枚入) - EBM(江部松商事)フッ素樹脂加工シート(10枚入) - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
材質ガラス繊維+フッ素樹脂厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260内容量1袋(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03685657-8取
10,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
03685666-10取
6,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
03685675-シルパット用 大
29,000
取扱い終了
代替品有
03685702-ガストロノームサイズ
18,600
取扱い終了
代替品有
03685648-6取
13,500
取扱い終了
03685684-シルパット用 小
16,400
取扱い終了
03685693-フレンチサイズ
19,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03685675-68186661-- テフロンシート シルパット用 大 ノーブランド 68186661テフロンシート シルパット用 大ノーブランド1組(10枚)
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03685702-68710595-- テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランド 68710595テフロンシートガストロノームサイズノーブランド1組(10枚)
27,980
税込30,778
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03685648
2021-09-02
用途: こびりつきやすい商品を焼成する時
Boulangerie yama卸売・小売業

適度な厚さと使い回しが良いです。使い込んでいくにつれ剥がれづらくなる事も無い(使い方にもよりますが)です。

2が参考にしています
対象商品 : 03685657
2016-07-19
用途: 熱圧着時の離型フィルム
製造業

260度まで収縮、シワの発生も無く、良好でした。
表面が平滑であれば、更に満足出来ます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする