ノーブランド
栗くり坊主 Ⅱ
(1件のレビュー)
丸洗いOK・便利なストッパー付
用途
かぼちゃや里芋の皮むきにも。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
170
質量(g)
約60
TKG品番
9-0569-1601
TKG品番(2017)
6-0509-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897953
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください