住ベテクノプラスチック
抗菌カラーソフトまな板(厚さ3mm)
外寸(mm)
300×200
材質
ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)
0.2
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906168
CT-320
ピンク
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
04906177
CT-320
ブルー
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
04906186
CT-320
ホワイト
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください