EBM(江部松商事)
木柄 丸型 ギンナン煎り
全長(mm)
435
材質(本体)
SUS304
外寸(mm)
Φ220×H50
材質(柄部)
木
メッシュ
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03696358
-
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください