EBM(江部松商事)
木柄グリドルターナー
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
柄長さ(mm)
幅W×全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03696647
-
大
115
102×370
210
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
03696656
-
小
145
116×330
130
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください