EBM(江部松商事)
木柄ターナー
材質
18-0ステンレス
柄長さ(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅W×全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03696665
-
大
76×360
203
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
03696674
-
小
76×270
115
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください