木枠 ステン張絹漉 60メッシュ

木枠 ステン張絹漉 60メッシュ - 森田金網篩製作所
材質枠:木・ステン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04899326-8寸(24cm)Φ240×H110
14,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
04899335-9寸(27cm)Φ275×H110
17,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
04899344-尺(30cm)Φ300×H125
18,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
04899353-尺1(33cm)Φ335×H140
22,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
04899362-尺2(36cm)Φ365×H140
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
04899378-7寸(21cm)Φ210×H88
12,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする