木枠 裏漉 ステン張 荒目(14メッシュ)

木枠 裏漉 ステン張 荒目(14メッシュ) - 森田金網篩製作所
材質枠:木・ステン内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
外寸(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04899423-7寸(21cm)Φ210×H88
11,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
04899432-8寸(24cm)Φ240×H110
14,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
04899448-9寸(27cm)Φ275×H110
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
04899457-尺(30cm)Φ300×H125
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
04899466-尺1(33cm)Φ335×H140
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
04899475-尺2(36cm)Φ365×H140
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする