曜日別特売

木枠 裏漉 代用毛 細目(24メッシュ)

木枠 裏漉 代用毛 細目(24メッシュ) - 森田金網篩製作所
材質枠:木網目0.8mm目内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
外寸(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04899676-6寸(18cm)Φ180×H86
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
04899685-7寸(21cm)Φ210×H88
11,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
04899694-8寸(24cm)Φ240×H110
12,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
04899703-9寸(27cm)Φ275×H110
16,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
04899712-尺(30cm)Φ300×H125
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
04899728-尺1(33cm)Φ335×H140
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
04899737-尺2(36cm)Φ365×H140
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする