HID ボルトオンKIT H7/6500Kバルブ

HID ボルトオンKIT H7/6500Kバルブ - ABSOLUTE(アブソリュート)

アブソリュートHIDの特徴
車種専用で設計されたブラケットを用意し、安心・簡単な装着を実現した車種別キットです。
コンパクト設計 コントローラー、イグナイターを装着場所の自由度が高く振動に強い仕様
信頼性
二輪車での使用を前提とした高信頼設計
対向車を意識した配光設計
配光とは、光の照射範囲のこと。アブソリュートでは全てのバルブにフォーカス試験(配光試験)を実施。広範囲に無駄の無い照射をします。もちろん車検対応です。
高色温度
太陽光に近く、視認性、被視認性に優れ、安全性を高めています。
ETCとの同時装着で安全性を実証済
アブソリュートはETCユニット供給元の日本無線と共同実験を行い、同時装着しても誤作動が起こらないことを実証済みです。共同実験を行っているのがアブソリュートだけ。
緊急時の安全にも徹底的配慮
バルブ点灯時には最大で約2万ボルトの電圧が流れています。バルブや配線の破損時にはイグナイター以降にかかる高電圧を瞬時に停止。引火や感電の危険を回避。
低電圧起動
点灯に必要な最低電圧は8.5V。一度点灯すると6Vまで点灯を維持し、電圧低下での消灯を極限まで回避
防水保護構造
水深1mまで沈めても作動
電磁波対策
ラジオチューナーの上に置いても問題無し。相互干渉による機器の作動不良を防止
車検対応
全てのバルブにフォーカス試験を実施
ハロゲンとの比較
・大光量 約2倍の明るさ(3200lm) ※4300ケルビンの場合
・低消費電力 約3/2
・低発熱 約70%
・長寿命 約4倍 ※光量が約70%まで低下した時点

内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03472123HR2B036H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472132HR2B066H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472148HR2B076H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472157HR2B086H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472166HR2B106H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472175HR2B116H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472184HR2B136H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472193HR2B156H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472202HR2B176H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472218HR2B186H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472227HR2B196H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472236HR2B206H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472245HR2B216H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472254HR2B226H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472263HR2B246H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472272HR2B266H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472288HR2B276H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472297HR2B286H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472306HR2B296H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472315HR2B306H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472324HR2B316H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472333HR2B336H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472342HR2D066H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472358HR2D116H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472367HR2H016H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472376HR2H036H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472385HR2H046H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472394HR2H056H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472403HR2H106H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472412HR2H116H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472428HR2H136H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472437HR2H156H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472446HR2H176H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472455HR2H206H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472464HR2H266H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472473HR2H276H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472482HR2H356H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472498HR2H376H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472507HR2H466H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472516HR2H476H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472525HR2H486H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472534HR2K106H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472543HR2K136H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472552HR2K256H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472568HR2K276H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472577HR2K286H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472586HR2K306H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472595HR2K326H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472604HR2KT026H7
オープン
取扱い終了
返品不可
03472613HR2KT036H7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする