OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R BLK仕様

OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。
ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上
同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小
同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン
※二輪車専用設計
EARL'S製
コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。
サイドカラー
振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。
コアステー
オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。
取出しセット
車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。
フィッティング
取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。
ブラックホース
グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)
サーモスタッド
油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。
コアガード
コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

内容量1セット
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0354375814031110BCB900F/CB1100F
95,000
取扱い終了
返品不可
0354376714031310BCBX400F FC (NC-1000001-1056003) CBX400-2インテグラ不可
85,000
取扱い終了
返品不可
0354377614031410BCB400F 74-76(398cc/408cc)
119,000
取扱い終了
返品不可
0354378514031910BCBR400F
95,000
取扱い終了
返品不可
0354379414032110BVTR1000F
99,000
取扱い終了
返品不可
0354380314032210BCB400SF VTEC 2/3 02-06/SB 05-06
63,000
取扱い終了
返品不可
0354381214032310BCB750 92-08
100,000
取扱い終了
返品不可
0354382814034110BTRX850
55,000
取扱い終了
返品不可
0354383714035410BGSX1100S 94-
87,000
取扱い終了
返品不可
0354384614037610BGPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A16)
88,000
取扱い終了
返品不可
0354385514038010BZ400FX (E4)
オープン
取扱い終了
返品不可
0354386414038010BCZ400FX (E4)
オープン
取扱い終了
返品不可
0354387314039010BHARLEY XLH XL883/1200 95-03
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする