タカノ タカノの 機構部品 タカノの 金型用部品、位置決め部品 タカノの その他金型用部品 カムスライダー(ミニブロック20シリーズ) カムスライダー(ミニブロック20シリーズ) 注文コード TMB-30-65STは30-30STと同仕様で、パンチプレート面積を30×65m/mと大きくしたタイプです。30-30STではパンチ取り付け幅が不足する場合や、複数のパンチ取り付けが行えます。 ストローク(mm)20 形状角 角度(°)45 シャットハイト(mm)90 パンチ取付面積(mm)30×65 オープンハイト(mm)110 最大圧力(ton)5 内容量1セット 関連資料: 寸法図 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMB-30-65-ST 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03593537 TMB-30-65-ST ¥36,000 ¥35,980 ¥35,980 ¥39,578 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ギンメッキ BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル BSイタラグ(ホリウチ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒラライナー(ハバ32 大阪魂 税込¥734 ¥667 スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ クランプピン イマオコーポレーション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ワンウェイクランパー ミニ イマオコーポレーション 税込¥9,348 ¥8,498 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション 税込¥5,828~ ¥5,298~ ナチュラルサポーター イマオコーポレーション 税込¥10,668~ ¥9,698~ ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション 税込¥4,618~ ¥4,198~ ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション 税込¥8,688~ ¥7,898~ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,489~ ¥4,990~ NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 税込¥3,628~ ¥3,298~ シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥505~ ¥459~ 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥425~ ¥386~ Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥17~ ¥15~ Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥26~ ¥24~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品その他金型用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります クランピング冶具 プランジャー トグルクランプ ガイドピン部品 位置決め部品 エジェクタ関連部品 その他金型用部品 シェアする マイページ 最近見た商品