ボンフォーム
クッション 竹炭プレーン
竹炭パウダーがスッキリ消臭
タイプ
ヒップ型
仕様
ストッパー付、竹炭
寸法(mm)
450×450
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム、炭
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03607108
5340-43-BK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
03607117
5340-43-BE
ベージュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください