曜日別特売

ハンドルカバー ペルル

ハンドルカバー ペルル - ボンフォーム
(2件のレビュー)

気品が漂う上品なデザイン

ブラウン仕様新形状サイズ(cm)S 36.5~37.9材質(表地)合成皮革適合ハンドル外径365~379mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036059186862-01-BR
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03605918
2017-01-21
用途: スズキのボロボロハンドルのボロ隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

ベージュ内装には白・黒・グレーでは違和感があるので、こちらを注文。色味が合っていて良い感じです。

対象商品 : 03605918
2016-05-24
用途: アルト エコ DBA-HA35Sに取り付けた。
西山設備工業所建設業・工事業

「ゴム特有のニオイがないハンドルカバー」を装着していたが、他店のページで、これを見つけ、アルトの内装色に最適の色だと思った。MonotaROで探したところ、あったので、即購入した。運転席から見えるインパネまわりの安っぽさが、随分改善された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする