ボンフォーム
フィットクッション
疲れの原因となる着座時のスキマを徹底的に分析した機能クッションシリーズ
色
ブラック
材質(裏地)
合成皮革
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03607004
5334-76-BK
腰ホールドタイプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03606986
5334-15-BK
ネックピロー
オープン
取扱い終了
03606995
5334-73-BK
ミニ背当て
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください