曜日別特売

静電靴

静電靴 - ノサックス静電靴 - ノサックス

静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。

用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。足幅EEE種類静電靴甲被タイプ紐タイプ形状ローカット靴タイプ革靴機能静電気防止、耐滑内容量1足
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
JIS規格
材質(先芯)
材質(アッパー)
材質(ソール)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03809085KF1055E(静電)23JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809094KF1055E(静電)23.5JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809103KF1055E(静電)24JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809112KF1055E(静電)24.5JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809128KF1055E(静電)25JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809137KF1055E(静電)25.5JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809146KF1055E(静電)26JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809155KF1055E(静電)26.5JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809164KF1055E(静電)27JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809173KF1055E(静電)27.5JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809182KF1055E(静電)28JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
03809198KF1055E(静電)29JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03809207KF1055E(静電)30JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03809067KF1055E(静電)22JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
11,900
取扱い終了
03809076KF1055E(静電)22.5JIS T8103 ED-P/C3 革製SE樹脂牛クロム革(型押ソフト)ウレタン2層底/静電気帯電防止底870(25.5cm)
11,900
取扱い終了
03809216SC205E(静電)23.5JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809225SC205E(静電)24JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809234SC205E(静電)24.5JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809243SC205E(静電)25JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809252SC205E(静電)25.5JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809268SC205E(静電)26JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809277SC205E(静電)26.5JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809286SC205E(静電)27JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809295SC205E(静電)27.5JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
03809304SC205E(静電)28JIS T8103 ED-P/C3 革製S種牛クロム革(銀付)ゴム/静電気帯電防止底990(25.5cm)
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/719/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする