MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-F31C
必要な機能に絞り込んでコストパフォーマンスを重視
細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)80
トラスコ品番466-0731
質量(kg)51
消費電力(W)510
電源AC100V
定格使用時間連続
最大裁断枚数23/22
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4
細断寸法(mm)4×22
投入口幅(mm)310
最大細断枚数23/22
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850
最大裁断サイズA3
リバース機能あり
最大投入幅A3
内容量1台