住化農業資材
ファインフィルター50
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽
「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品
排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個
接続口径
50A
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
950
最大流量(L/min)
400
最大幅(mm)
300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5以下[5.0以下]
内容量
1個
注意
※圧力計は付属しておりません。
※必ずハウジング印刷文字が読める方向に設置してください。設置には別売の専用架台を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03659818
50-200M
200相当
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03659827
50-120M
120相当
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください