曜日別特売

愛着道具エッチング軽い力で大根おろし

愛着道具エッチング軽い力で大根おろし - パール金属愛着道具エッチング軽い力で大根おろし - パール金属
(4件のレビュー)

大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。

材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75耐熱温度(℃)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03660134C-8390
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: おろし蕎麦に使用
卸売・小売業

おろす面に縁の部分(土手)が何も無いので、おろしている最中に大根おろしが全方向にこぼれます。なぜこのような設計にしたのか理解できません。
昔からあるようなアルミ製のおろし金に比べると、舌触りは粗くて満足度が低いです。しかし、おろす速度が圧倒的に早いので多少の不満は我慢しています。

1が参考にしています
対象商品 : 03660134
2024-01-13
用途: 大根おろし等
その他業種

とても、使いやすいです。
使いすぎて、少し割れてしまい、又購入する予定です。

対象商品 : 03660134
2022-05-27
用途: 大根をおろす時に
飲食業

悪くは無いですが、特別良いというわけでもありません。ごく普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 03660134
2019-12-06
用途: 大根おろし
卸売・小売業

いつも大根おろしたべたくても疲れるので今回楽で嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする