曜日別特売

フラックス入りワイヤSF-1

フラックス入りワイヤSF-1 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
(1件のレビュー)

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。

用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661796SF-1 (Φ1.0*12.5)1箱(12.5kg)1.0下向:150~260、立向上進:150~200、上向:150~240、横向:150~240、立向下進:160~220、水平すみ肉:150~260
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
03661805SF-1 (Φ1.2*12.5)1箱(12.5kg)1.2下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
03661814SF-1 (Φ1.2*20)1箱(20kg)1.2下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
64956003SF-1 (Φ1.4×20)1巻(20kg)1.4下向:200~410、立向上進:200~280、上向:200~280、横向:200~350、立向下進:220~300、水平すみ肉:200~410
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
64956019SF-1 (Φ1.6×20)1巻(20kg)1.6下向:220~450、立向上進:200~280、横向:220~400、水平すみ肉:220~450
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661796
2014-08-27
用途: スチール溶接全般
個人のお客様

本来、炭酸ガスを使用しての溶接ですが、このワイヤー単独での溶接に挑戦して見ようかと思い買いました。やはりノンガスワイヤー式のように綺麗には溶接できませんが、満足しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする