三菱電機
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
形状
ストレート
種類
角型
適合電線(mm
2
)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合電線範囲 AWG(#)
#20
結線方法
圧着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662916
A6CON-L5P
¥14,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください