曜日別特売

MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ - 三菱電機
(1件のレビュー)

分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。
アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。
2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。
1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。
各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。

チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。デジタル出力12bitバイナリデジタル入力12bitバイナリアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663774FX3U-3A-ADP
36,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
11665176FX3U-3A-ADP
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11665176FX3U-3A-ADP03663774FX3U-3A-ADPFX3U-3A-ADP MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機 03663774MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ三菱電機1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03663774
2023-10-18
用途: 水位レベル為に
株式会社池島電気設備建設業・工事業

発送が早い
メーカー品であり問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする