曜日別特売

Ethernetインタフェースブロック

Ethernetインタフェースブロック - 三菱電機Ethernetインタフェースブロック - 三菱電機
仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663948FX3U-ENET-L
77,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする