曜日別特売

高速カウンタブロック

高速カウンタブロック - 三菱電機
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(V2.20以上)、FX3UC(V2.20以上)周波数(Hz)1相1入力:200000以下・1相2入力:200000以下・2相2入力:200000以下/1逓倍、100000以下/2逓倍、50000以下/4逓倍適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数2(入力)消費電流(mA)DC5V/245(基本ユニットから内部給電)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)信号レベル接続端子によりDC5V、12V、24Vが選択可能・ラインドライバ出力タイプは5V端子に接続カウントモード自動アップ/ダウン(1相2入力または2相入力の時、または選択アップ/ダウン(1相1入力時)出力形式2点/ch、DC5~24V 0.5A(シンク/ソース共用出力)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03664088FX3U-2HC
84,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
11665212FX3U-2HC
84,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする