Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット

Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット - 三菱電機
仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力)応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力]消費電流(A)(DC5V)0.06定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03665068Q172DLX
97,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする