曜日別特売

ネギ丸専用 丸刃研磨機

ネギ丸専用 丸刃研磨機 - 千葉工業所
(3件のレビュー)

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。
上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。

長さ(mm)215高さ(mm)125材質(本体)ガラス入ABS樹脂質量(g)480横(mm)150材質(刃)ステンレス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03665305-
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03665305
2025-11-29
用途: ネギ丸 丸刃 研磨
不動産業

とても簡単に丸刃研ぎができました。後の洗浄もとても簡単で場所も取りません。良い商品です。

対象商品 : 03665305
2019-02-11
用途: 調理時
飲食業

研磨前と研磨後では大違いです。
ねぎの先端や切り残しなどがなくなりました。大変満足です。

対象商品 : 03665305
2019-11-13
用途: 切れ味が落ちて来た時
株式会社Presence飲食業

あっと言う間に切れ味が戻ります。
使用時に水を使わないとダメですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする