千葉工業所
CHIBA ジャンボおろし
大きなおろし板(160×230mm)が快適おろしを実現!
レバー操作で着脱自在の大型吸盤がおろし板をガッチリと固定し、安定した作業を助けます。
材質(本体)
ポリカーボネート
長さ(mm)
380
高さ(mm)
95
質量(g)
590
横(mm)
160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03665314
-
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください