曜日別特売

エキゾーストバンテージ 3m

エキゾーストバンテージ 3m - CF POSHエキゾーストバンテージ 3m - CF POSH
(7件のレビュー)

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30922063800490-30STD253001100
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
30922088800491-30グラファイト253001100
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21229197801400-30STD253001100
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21229206801401-30グラファイト253001100
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
03750005800400-30----
2,000
取扱い終了
返品不可
03750014800401-30----
2,400
取扱い終了
返品不可
03750023800402-30----
2,400
取扱い終了
返品不可
21229215801402-30COPPER253001100
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21229197801400-3030922063800490-30801400-30 エキゾーストバンテージ 3m CF POSH 30922063エキゾーストバンテージ 3mCF POSH1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21229206801401-3030922088800491-30801401-30 エキゾーストバンテージ 3m CF POSH 30922088エキゾーストバンテージ 3mCF POSH1個
2,598
税込2,858
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30922088
2024-04-03
用途: クルマの整備
医療・福祉・介護関連業

ビートのエキマニに巻きました。短く細い3本なので3メートルもあれば十分だと思いましたが、全く足りませんでした5メートルは必要かと。商品はテープ両サイドきちんと処理されててほつれ、バリなど有りませんでした。25ミリ3メートルでこの値段はちよっと高いかな、。

対象商品 : 30922088
2024-06-01
用途: エキマニの断熱

ステンレスエキマニの断熱対策で使用。場所によって25mm幅のテープと50mm幅の物を使い分けて巻きました。濡らしておくと巻きやすくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 30922088
2022-08-04
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

エンジンヘッドをエギゾースト熱から守る為。
熱が籠り易いので、少しでも熱を下げる事が出来ればと巻いてみた。
水温の上昇スピードを見ても多少の効果はある様で、購入して良かった。

対象商品 : 30922088
2021-12-02
用途: ヒートガン熱風口への巻付け
製造業

ガラス繊維、くずなど結構出ます。取説にある通り、巻付けの際はグローブ要。
巻付け後は充分に役割を果たしてくれています。

対象商品 : 30922063
2019-07-26
用途: エキマニに
不動産業

曲げ部分を綺麗に巻けるよう一番細いタイプにしましたが。。。
まさかの足りないことに(笑

1が参考にしています
対象商品 : 30922063
2019-08-10
用途: 腰痛肩こりに
不動産業

それはバンテリンでした。
エキマニがオイルパンに近く油温が上がるのでその対策に。
15℃下がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 30922088
2019-06-30
用途: 2サイクルのチャンバー補修
RIGID

補修だけではなく、作業しやすくて見た目もバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする