曜日別特売

ミクニパイロットジェットSet

ミクニパイロットジェットSet - POSH FaithミクニパイロットジェットSet - POSH Faith
(6件のレビュー)

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

4×9.5内容量1セット(3個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全12種類を絞り込む
セット内容
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820883700046-10#37.5、#40、#42.5
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
72347976700044-10#22.5、#25、#27.5
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
72993647700045-10#30、#32.5、#35
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
03791567700042#7.5、#10、#12.5
1,200
取扱い終了
代替品有
03791576700043#15、#17.5、#20
1,200
取扱い終了
代替品有
03791585700044#22.5、#25、#27.5
1,200
取扱い終了
代替品有
03791594700045#30、#32.5、#35
1,200
取扱い終了
代替品有
03791603700046#37.5、#40、#42.5
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
72993613700042-10#7.5、#10、#12.5
1,500
取扱い終了
代替品有
72993629700043-10#15、#17.5、#20
1,500
取扱い終了
代替品有
72993638700044-10#22.5、#25、#27.5
1,500
取扱い終了
代替品有
72993656700046-10#37.5、#40、#42.5
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0379156770004270820865700042-10700042 MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット POSH Faith 70820865MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セットPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0379157670004370820874700043-10700043 MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット POSH Faith 70820874MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セットPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0379158570004472347976700044-10700044 ミクニパイロットジェットSet POSH Faith 72347976ミクニパイロットジェットSetPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0379159470004572993647700045-10700045 ミクニパイロットジェットSet POSH Faith 72993647ミクニパイロットジェットSetPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0379160370004670820883700046-10700046 ミクニパイロットジェットSet POSH Faith 70820883ミクニパイロットジェットSetPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
72993613700042-1070820865700042-10700042-10 MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット POSH Faith 70820865MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セットPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
72993629700043-1070820874700043-10700043-10 MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット POSH Faith 70820874MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セットPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
72993638700044-1072347976700044-10700044-10 ミクニパイロットジェットSet POSH Faith 72347976ミクニパイロットジェットSetPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
72993656700046-1070820883700046-10700046-10 ミクニパイロットジェットSet POSH Faith 70820883ミクニパイロットジェットSetPOSH Faith1セット(3個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03791585
2021-05-06
用途: ヤマハ旧車バイク用
ROUTE455 その他業種

安心安全即納で助かります。単品よりもセット価格は良しデス。

対象商品 : 03791576
2020-10-05
用途: キャブレター交換時の細かいセッティング用に
製造業

バイクのキャブレター交換する際の調整用として購入しました。
ある程度番手が異なるセットなので、大変助かります。

対象商品 : 03791567
2020-08-19
用途: キャブセッティング
運輸・通信業

キタコさんでは、10番以下の設定がなくポッシュ さんをセット買いしました。
精度も問題なさそうです。

対象商品 : 03791567
2019-07-21
用途: キャブのセッティング用
農・林・水産業

普通に使えるので問題ないのですが、この3個でも燃調が合いませんでした。
ボアアップしたらと思い保管中です

2016-05-14
用途: バイクメンテ

残念 ミクニ小でした 間違えました
作りは バリもなく良かったのに残念です
ものは良いのですが 確認できないのでこの評価です

1が参考にしています
対象商品 : 03791576
2016-06-08
用途: VM20 PJ交換
原付専門

純正品ではないのでバリ等ありますが掃除して使用すれば問題ありません。POSHさんに対してですがケース入りません(笑)我が家には他のキャブ用も含めて20個近くあります・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする