カーゴパンツ(ツータック) 35618

カーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマカーゴパンツ(ツータック) 35618 - クロダルマ
(1件のレビュー)

着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。

股下(cm)79種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030内容量1本
全112種類を絞り込む
ウエスト(cm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0384213435618グレー70
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384214335618グレー73
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384215235618グレー76
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384216835618グレー79
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384217735618グレー82
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384218635618グレー85
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384219535618グレー88
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384220435618グレー91
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384221335618グレー96
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384222235618グレー101
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384223835618グレー106
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384224735618グレー111
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384225635618グレー116
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384226535618グレー120
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384227435618パウダーグリーン70
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384228335618パウダーグリーン73
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384229235618パウダーグリーン76
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384230835618パウダーグリーン79
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384231735618パウダーグリーン82
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384232635618パウダーグリーン85
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384233535618パウダーグリーン88
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384234435618パウダーグリーン91
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384235335618パウダーグリーン96
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384236235618パウダーグリーン101
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384237835618パウダーグリーン106
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384238735618パウダーグリーン111
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384239635618パウダーグリーン116
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384240535618パウダーグリーン120
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384241435618パープル70
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384242335618パープル73
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384243235618パープル76
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384244835618パープル79
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384245735618パープル82
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384246635618パープル85
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384247535618パープル88
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384248435618パープル91
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384249335618パープル96
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384250235618パープル101
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384251835618パープル106
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384252735618パープル111
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384253635618パープル116
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384254535618パープル120
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
0384255435618サックス70
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384256335618サックス73
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384257235618サックス76
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384258835618サックス79
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384259735618サックス82
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384260635618サックス85
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384261535618サックス88
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
0384262435618サックス91
8,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工

生地は全く伸縮しない。太ももに余裕があるので歩きやすいが、かがむときに
生地を少し手繰り上げないとかがめない
汗をかいたら張り付いて屈伸はできないと思われる
運動会に使うたすきや鉢巻のような生地です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする