クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31063
ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。
股下(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03856728
31063
アースグリーン
70
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856737
31063
アースグリーン
73
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856746
31063
アースグリーン
76
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856755
31063
アースグリーン
79
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856764
31063
アースグリーン
82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856773
31063
アースグリーン
85
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856782
31063
アースグリーン
88
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856798
31063
アースグリーン
91
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856807
31063
アースグリーン
96
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856816
31063
アースグリーン
101
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856825
31063
アースグリーン
106
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856834
31063
アースグリーン
111
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856843
31063
アースグリーン
116
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856852
31063
アースグリーン
120
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856868
31063
ベージュ
70
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856877
31063
ベージュ
73
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856886
31063
ベージュ
76
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856895
31063
ベージュ
79
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856904
31063
ベージュ
82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856913
31063
ベージュ
85
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856922
31063
ベージュ
88
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856938
31063
ベージュ
91
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856947
31063
ベージュ
96
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856956
31063
ベージュ
101
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856965
31063
ベージュ
106
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856974
31063
ベージュ
111
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856983
31063
ベージュ
116
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03856992
31063
ベージュ
120
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857008
31063
ネイビー
70
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857017
31063
ネイビー
73
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857026
31063
ネイビー
76
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857035
31063
ネイビー
79
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857044
31063
ネイビー
82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857053
31063
ネイビー
85
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857062
31063
ネイビー
88
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857078
31063
ネイビー
91
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857087
31063
ネイビー
96
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857096
31063
ネイビー
101
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857105
31063
ネイビー
106
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857114
31063
ネイビー
111
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857123
31063
ネイビー
116
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03857132
31063
ネイビー
120
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください