クロダルマ
スラックス(ツータック) 31486
快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。
股下(cm)
79
種別
ツータックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03858408
31486
アースグリーン
70
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858417
31486
アースグリーン
73
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858426
31486
アースグリーン
76
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858435
31486
アースグリーン
79
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858444
31486
アースグリーン
82
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858453
31486
アースグリーン
85
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858462
31486
アースグリーン
88
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858478
31486
アースグリーン
91
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858487
31486
アースグリーン
96
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858496
31486
アースグリーン
101
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858505
31486
アースグリーン
106
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858514
31486
アースグリーン
111
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858523
31486
アースグリーン
116
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858532
31486
アースグリーン
120
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858548
31486
ネイビー
70
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858557
31486
ネイビー
73
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858566
31486
ネイビー
76
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858575
31486
ネイビー
79
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858584
31486
ネイビー
82
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858593
31486
ネイビー
85
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858602
31486
ネイビー
88
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858618
31486
ネイビー
91
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858627
31486
ネイビー
96
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858636
31486
ネイビー
101
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858645
31486
ネイビー
106
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858654
31486
ネイビー
111
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858663
31486
ネイビー
116
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858672
31486
ネイビー
120
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858688
31486
グレー
70
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858697
31486
グレー
73
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858706
31486
グレー
76
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858715
31486
グレー
79
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858724
31486
グレー
82
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858733
31486
グレー
85
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858742
31486
グレー
88
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858758
31486
グレー
91
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858767
31486
グレー
96
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858776
31486
グレー
101
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858785
31486
グレー
106
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858794
31486
グレー
111
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858803
31486
グレー
116
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858812
31486
グレー
120
¥
7,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください