ノリス スタイラス鉛筆
タブレットやスマートフォンが操作できるタッチペン付きの鉛筆です。
人間工学に基づきしっかりと握れる太い三角軸は、筆記はもちろん、タブレットなどの液晶画面の操作もスムーズにおこなえます。
商品タイプ本体
鉛筆硬度HB
仕様タッチペン/静電容量式
寸法(mm)178×Φ9(鉛筆本体)
質量(g)8.2(鉛筆本体)
タイプ三角軸
主な用途一般用
芯色黒
グリーン購入法適合
内容量1本
筆記用具 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07