曜日別特売

GIVI E460NF3Dムトソウ クロ ナシジ

GIVI E460NF3Dムトソウ クロ ナシジ - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

最大積載量:10kg
PP製本体重量:4.6kg
奥行×幅×高さ…430×560×310mm
ベース側接点付属
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。

主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。内容量1個
注意
※商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる注意場合がありますのでご了承ください。
※防水性を考慮した設計ですが、ケースは完全防水ではありません
※ハイマウントストップランプ付き車に取り付ける場合、ケースのランプ配線はしないでください。保安基準に抵触します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0396212341986
38,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03962123
2021-03-27
用途: 買い換え

シンプルで、古いタイプのキーの物を探していたら、これにたどり着きました。GIVIの無塗装は、傷が付いても白く目立たないのが良いです。あとケース自体は丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする